9277-41804 POWERGRIP CTB 251 L 050
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:251 L 050
Rubix:160000000466255
Produttore:927741804
EAN:5412571238440




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 25,1 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-41804 POWERGRIP CTB 251 L 050
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 25,1 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | fibra di vetro (cordone di trazione);nylon;gomma |
| Numero di denti | 67 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 637,54 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione