9257-32032 POWERGRIP CTB 322 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:322 L 075
Rubix:160000000465796
Produttore:925732032
EAN:5412571224757
9257-32032 POWERGRIP CTB 322 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva32,2 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32032 POWERGRIP CTB 322 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva32,2 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentato)
Numero di denti86
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)817,88 mm
Codice doganale40103900
16,55 IVA esclusa
/ Unità
20,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione