Riferimenti
Gates:9254-50295-MM
Rubix:160000000465539
EAN:5412571214680


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 110 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 1100 H VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates 1100 H (sezione H) con denti in nylon e corpo in neoprene. Soluzione esente da manutenzione per posizionamento e trasmissione sincrona, con temperatura di esercizio da -30°C a +100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 110 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon (corde in fibra di vetro) |
| Numero di denti | 220 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2794 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore