9257-41070 POWERGRIP CTB 700 H 075

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:700 H 075
Rubix:160000000465841
Produttore:925741070
EAN:5412571225204
9257-41070 POWERGRIP CTB 700 H 075

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-41070 POWERGRIP CTB 700 H 075


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti140
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
32,90 IVA esclusa
/ Unità
40,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione