Riferimenti
Gates:120-XL
Rubix:160000000465476
EAN:5412571215076




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-50365 MANICOTTO POWERGRIP CTB 120 XL 711MM
CINGHIA
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione priva di manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 60 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 304,8 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione