9254-50110 MANICOTTO POWERGRIP CTB 540 L 457MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:540-L
Rubix:160000000465431
EAN:5412571213966
9254-50110 MANICOTTO POWERGRIP CTB 540 L 457MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50110 MANICOTTO POWERGRIP CTB 540 L 457MM


Cinghia
I Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le tue trasmissioni di sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccola potenza (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);nylon;gomma
Numero di denti144
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1371,6 mm
Codice doganale40103900
439,40 IVA esclusa
/ Unità
536,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore