Riferimenti
Gates:9254-50073-MM
Rubix:160000000465555
EAN:5412571213775


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 32,25 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 322 L VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates 322 L variabile: 86 denti, passo 9,52 mm e altezza 3,5 mm. Ideale per trasmissione di potenza e posizionamento ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 32,25 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 86 |
| Serie | 322-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 819,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore