Riferimenti
Gates:135-L
Rubix:999220427025844
EAN:5412571210934


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13,5 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 135 L VARIABLE
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13,5 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con calotte denti in nylon; rinforzo in fibra di vetro |
| Numero di denti | 36 |
| Serie | powergrip® timing belts 9257 (9257-2120) |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 342,9 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore