Riferimenti
Pro-Rope:170 XL 037
Rubix:170000000527008
Dettagli del prodotto : CINGHIA 170-XL-037 (9,4MM) 170 XL 037
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
