CINGHIA 316 XL 037 ZR

ZR XL Cintura Dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:316 XL 037
Rubix:160000000550440
Produttore:1938380
EAN:4014486029826
CINGHIA 316 XL 037 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva31,6 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 316 XL 037 ZR


Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.
Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva31,6 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti158
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)802,64 mm
Codice doganale40103500
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione