CINGHIA 190 XL 037 ZR

ZR XL Cintura Dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:190 XL 037
Rubix:160000000550368
Produttore:1715788
EAN:4014486028287
CINGHIA 190 XL 037 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva482,6 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 190 XL 037 ZR


Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.
Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Profiloxl
Lunghezza primitiva482,6 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialegomma
Numero di denti95
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)12258,04 mm
Codice doganale40103900
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione