9257-32034 POWERGRIP CTB 345 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:345 L 075
Rubix:160000000465797
Produttore:925732034
EAN:5412571224764
9257-32034 POWERGRIP CTB 345 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32034 POWERGRIP CTB 345 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di tensione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti92
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)876,3 mm
Codice doganale40103900
€ 17,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione