CINGHIA 576 MXL 025 ZR

optibelt ZR MXL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:576 MXL 025
Rubix:160000000550011
Produttore:1525611
EAN:4014486070637
CINGHIA 576 MXL 025 ZR

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva5,76 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 576 MXL 025 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Profilomxl
Lunghezza primitiva5,76 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialegomma
Numero di denti72
Altezza1,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)146,3 mm
Codice doganale40103900
2,23 IVA esclusa
/ Unità
2,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione