Riferimenti
Gates:9254-53532-MM
Rubix:160000000465526
EAN:5412571217575


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 48 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 480 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip con profilo H: 96 denti, passo 12,7 mm e lunghezza primitiva 1219,2 mm (48"). Per trasmissioni di sincronizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 48 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene); tessuto nylon per i denti |
| Numero di denti | 96 |
| Serie | 480-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1219,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore