9277-54876 POWERGRIP CTB 750 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:750 H 100
Rubix:160000000466755
Produttore:927754876
EAN:5414465071508
9277-54876 POWERGRIP CTB 750 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva75 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54876 POWERGRIP CTB 750 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva75 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti150
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1905 mm
Codice doganale40103900
46,34 IVA esclusa
/ Unità
56,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione