Riferimenti
Gates:9254-50335-MM
Rubix:160000000465592
EAN:5412571214901


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 8 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 80 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 80 XL con lunghezza variabile in mm. Profilo XL (passo 5,08 mm), 40 denti e range di temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 8 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | neoprene (policloroprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 40 |
| Serie | powergrip® timing belts and slabs |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 203,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore