Riferimenti
Optibelt:173 L 470 ZRW
Rubix:999181000075917
Produttore:1647473


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,25 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 173 L 470 ZRW
Manicotto (cinghia dentata) Optibelt optibelt ZR 173 L 470 ZRW in cloroprene: profilo L, 46 denti e passo 9,525 mm. Larghezza 470 mm e temperatura (HNBR) -30°C a +140°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17,25 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | cloroprene (cr) |
| Numero di denti | 46 |
| Serie | optibelt zr |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 438,15 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore