Riferimenti
Gates:9254-50011-MM
Rubix:160000000465544
EAN:5412571213447


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 15 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 150 L VARIABLE MM
Manicotto Gates POWERGRIP CTB 150 L con profilo L e 40 denti. Passo 9,525 mm, altezza 3,5 mm, 15'' (381 mm). Range -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 15 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | cr (neoprene) |
| Numero di denti | 40 |
| Serie | 150-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 381 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore