9249-50008 MANICOTTO TWIN POWER 1100 H TP 330MM
Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:TP-1100-H
Rubix:160000000465094
EAN:5412571206906


Riepilogo info tecniche
| Profilo | dh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 11 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
Dettagli del prodotto : 9249-50008 MANICOTTO TWIN POWER 1100 H TP 330MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | dh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 11 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 220 |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 279,4 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3706,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4521,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione