9257-44100 POWERGRIP CTB 1000 H 200

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1000 H 200
Rubix:160000000465916
Produttore:925744100
EAN:5412571225976
9257-44100 POWERGRIP CTB 1000 H 200

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva100 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-44100 POWERGRIP CTB 1000 H 200


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni sincronizzate convenzionali come catene e ingranaggi. Il suo campo di applicazione si estende dalle trasmissioni più piccole (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva100 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti200
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2540 mm
Codice doganale40103900
120,36 IVA esclusa
/ Unità
146,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione