CINGHIA L 050 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA linear (acciaio)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Optibelt:L 050 -ST
Rubix:160000000556250
Produttore:1657442
EAN:4014486005592




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA L 050 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Open Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 50 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | poliuretano termoplastico (pu) 92 shore a con fune di tensione in acciaio (st) |
| Numero di denti | 5249 |
| Serie | alpha linear (stahl) |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 50000 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 9,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione