Riferimenti
Optibelt:142 XL 025
Rubix:999181000056119
Produttore:1023651
EAN:4014486281361





Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14,2 '' |
| Larghezza cinghia | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 142 XL 025 ZR
Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14,2 '' |
| Larghezza cinghia | 6,35 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 71 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 360,68 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione