9254-52881 MANICOTTO POWERGRIP CTB 770 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:770-XH
Rubix:160000000465644
EAN:5412571216165
9254-52881 MANICOTTO POWERGRIP CTB 770 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva77 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52881 MANICOTTO POWERGRIP CTB 770 XH 330MM


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva77 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);nylon;gomma
Numero di denti88
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1955,8 mm
Codice doganale40103900
700,02 IVA esclusa
/ Unità
854,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore