it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO 630 XH VARIABLE MM
MANICOTTO 630 XH VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9254-52866-MM
Rubix:
160000000465579
EAN:
5414465486654
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 630 XH VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
9254-40004 MANICOTTO POWERGRIP CTB 135 L 457MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 270 XL 031 K
CINGHIA 367 L 050 ZR
CINGHIA DENTATA POLLICI 360 H 150
CINGHIA 300 L 075 ZR
9254-50193 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 H 711MM
9254-50309 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 H 330MM
CINGHIA DENTATA POLLICI 360 H 200
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 300 XL 037 K
MANICOTTO 1250 H VARIABLE MM
CINGHIA H 200 -ST ALPHA L (50M) ST
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 130 XL 050 K
9257-22012 POWERGRIP CTB 120 XL 037
9246-31070 TWIN POWER 700 H 075 TP
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 345 L 100 K