9246-31070 TWIN POWER 700 H 075 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP 700 H 075
Rubix:160000000464959
Produttore:924631070
EAN:5412571204179
9246-31070 TWIN POWER 700 H 075 TP

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9246-31070 TWIN POWER 700 H 075 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti140
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
169,75 IVA esclusa
/ Unità
207,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore