Riferimenti
Gates:9254-40035-MM
Rubix:160000000465559
EAN:5412571211085


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 405 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB per giunzioni di cinghie dentate profilo L (3/8", passo 9.525 mm). Soluzione pulita e maintenance-free, per lunghezza variabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 108 |
| Serie | 405-l |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1028,7 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione