it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP 390 L VARIABLE MM
MANICOTTO DD TP 390 L VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50085-MM
Rubix:
160000000465198
EAN:
5414465486531
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP 390 L VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA 240 XL 037 ZR
9257-42090 POWERGRIP CTB 900 H 100
CINGHIA 300 H 150 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 390 L 050 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 130 XL 025 K
9257-33042 POWERGRIP CTB 420 L 100
CINGHIA 150 L 100 ZR
9249-50029 MANICOTTO TWIN POWER 800 H TP 330MM
MANICOTTO 750 H VARIABLE MM
CINGHIA 200 XL 037 ZR
CINGHIA DENTATA POLLICI 360 H 200
9254-53472 MANICOTTO POWERGRIP CTB 360 H 457MM
9254-50237 MANICOTTO POWERGRIP CTB 630 H 457MM
9257-22015 POWERGRIP CTB 150 XL 037
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 250 XL 031 K