Riferimenti
Gates:9254-53672-MM
Rubix:160000000465534
EAN:5414465071478


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 75 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 750 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 750 H con profilo H: soluzione di giunzione esente da manutenzione, con corda in fibra di vetro e denti rivestiti in nylon.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 75 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | neoprene (corpo); fibre di vetro (corda di trazione); nylon (rivestimento dei denti) |
| Numero di denti | 150 |
| Serie | powergrip® ctb |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1905 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore