9257-33042 POWERGRIP CTB 420 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:420 L 100
Rubix:160000000465820
Produttore:925733042
EAN:5412571224993
9257-33042 POWERGRIP CTB 420 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33042 POWERGRIP CTB 420 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti112
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale40103900
€ 26,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione