9277-52585 POWERGRIP CTB 212 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:212 XL 025
Rubix:160000000466496
Produttore:927752585
EAN:5412571256000
9277-52585 POWERGRIP CTB 212 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva21,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52585 POWERGRIP CTB 212 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva21,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti106
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)538,48 mm
Codice doganale40103900
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione