9257-22013 POWERGRIP CTB 130 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:130 XL 037
Rubix:160000000465752
Produttore:925722013
EAN:5412571224313
9257-22013 POWERGRIP CTB 130 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva13 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22013 POWERGRIP CTB 130 XL 037


CINGHIA
Le cinghie Gates PowerGrip Timing belts, classiche e sincrone, offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva13 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti65
Altezza2,29 mm
Lunghezza primitiva (mm)330,2 mm
Codice doganale40103900
4,28 IVA esclusa
/ Unità
5,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione