9257-22015 POWERGRIP CTB 150 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:150 XL 037
Rubix:160000000465754
Produttore:925722015
EAN:5412571224337
9257-22015 POWERGRIP CTB 150 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22015 POWERGRIP CTB 150 XL 037


CINGHIA
Le cinghie dentate sincrone classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni a passo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti75
Altezza2,29 mm
Lunghezza primitiva (mm)381 mm
Codice doganale40103900
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione