Riferimenti
Pro-Rope:900 H 100
Rubix:170000000528234


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 90 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 900-H-100 (25,4MM) 900 H 100
Cinghia dentata Pro-Rope profilo H 900 H 100: 25,4 mm di larghezza, passo 12,7 mm e 180 denti in neoprene, per trasmissioni efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 90 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | neoprene |
| Numero di denti | 180 |
| Altezza | 4,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2286 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione