9254-50116 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 L 457MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:600 L 1800
Rubix:160000000465432
Produttore:925450116
EAN:5412571214000
9254-50116 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 L 457MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50116 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 L 457MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronismo convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai mini azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);nylon;gomma
Numero di denti160
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
€ 475,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 580,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore