Riferimenti
Optibelt:210 XL 037
Rubix:160000000550386
Produttore:1630803
EAN:4014486028584





Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 21 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 210 XL 037 ZR
Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Lunghezza primitiva | 21 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 105 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 533,4 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione