9254-50287 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1000 H 330MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1000-H
Rubix:160000000465457
9254-50287 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1000 H 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva100 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50287 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1000 H 330MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva100 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti200
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2540 mm
Codice doganale40103900
592,15 IVA esclusa
/ Unità
722,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore