9257-31051 POWERGRIP CTB 510 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:510 L 050
Rubix:160000000465783
Produttore:925731051
EAN:5412571224627
9257-31051 POWERGRIP CTB 510 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31051 POWERGRIP CTB 510 L 050


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip Timing belts di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di distribuzione come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende da azionamenti di minima potenza (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per impieghi di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti136
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
15,26 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore