Riferimenti
Gates:9254-50287-MM
Rubix:160000000465538
EAN:5412571214659


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 1000 H VARIABLE MM
Manicotto/cinghia sincronizzata Gates PowerGrip™ 1000 H 1300, profilo trapezoidale, 200 denti. Neoprene e corda in fibra di vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr (neoprene) con corda in fibra di vetro e denti rivestiti in nylon |
| Numero di denti | 200 |
| Serie | powergrip™ |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2540 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore