9257-32027 POWERGRIP CTB 270 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:270 L 075
Rubix:160000000465793
Produttore:925732027
EAN:5412571224726
9257-32027 POWERGRIP CTB 270 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32027 POWERGRIP CTB 270 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentale)
Numero di denti72
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
14,78 IVA esclusa
/ Unità
18,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore