9257-31034 POWERGRIP CTB 345 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:345 L 050
Rubix:160000000465777
Produttore:925731034
EAN:5412571224566
9257-31034 POWERGRIP CTB 345 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31034 POWERGRIP CTB 345 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti sincronizzati convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti92
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)876,3 mm
Codice doganale40103900
11,90 IVA esclusa
/ Unità
14,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione