Riferimenti
Gates:LL L 050 (30M) GLASS
Rubix:160000000468448
Produttore:931410032
EAN:5412571341539


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9314-10032 CINGHIA APERTA LL L 050 (30M) GLASS
CINGHIA
Punti di forza
• Consente un posizionamento preciso in modo che la cinghia sia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dentati.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dentati.
• Trasmissione di potenza positiva con bassa tensione sugli alberi.
• Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione ad alto modulo.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 30 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) + denti in nylon (versione glass: corda in fibra di vetro) |
| Serie | long-length powergrip™ timing linear belting (sezione l, 3/8 pitch) |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 30000 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,02 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione