Riferimenti
Gates:352-XL
Rubix:160000000465630
EAN:5412571215816


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 35,2 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-52803 MANICOTTO POWERGRIP CTB 352 XL 711MM
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 35,2 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | neoprene (corpo) + fibra di vetro (corde di trazione) + rivestimento/lastrina dei denti in nylon |
| Numero di denti | 176 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 894,08 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 389,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 475,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore