Riferimenti
Gates:9254-50353-MM
Rubix:160000000465594
EAN:5412571214994


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 10 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 100 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB profilo XL (100-XL) con 50 denti e passo 5,08 mm. Soluzione senza manutenzione per trasmissioni di posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 10 '' |
| Larghezza cinghia | 1 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 50 |
| Serie | 100-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 254 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore