9257-32012 POWERGRIP CTB 124 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:124 L 075
Rubix:160000000465786
Produttore:925732012
EAN:5412571224658
9257-32012 POWERGRIP CTB 124 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32012 POWERGRIP CTB 124 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti33
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)314,96 mm
Codice doganale40103900
10,09 IVA esclusa
/ Unità
12,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore