9257-33034 POWERGRIP CTB 345 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:345 L 100
Rubix:160000000465817
Produttore:925733034
EAN:5412571224962
9257-33034 POWERGRIP CTB 345 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33034 POWERGRIP CTB 345 L 100


Cinghia
Le cinghie dentate sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti92
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)876,3 mm
Codice doganale40103900
23,77 IVA esclusa
/ Unità
29,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione