Riferimenti
Gates:310-XL
Rubix:160000000465614
EAN:5412571215793


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 31 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 310 XL VARIABLE MM
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 31 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | corpo in policloroprene (neoprene), denti in nylon; tensione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 155 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 787,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore