9257-32022 POWERGRIP CTB 225 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:225 L 075
Rubix:160000000465790
Produttore:925732022
EAN:5412571224696
9257-32022 POWERGRIP CTB 225 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32022 POWERGRIP CTB 225 L 075


Cinghia
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva22,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti60
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)571,5 mm
Codice doganale40103900
13,38 IVA esclusa
/ Unità
16,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore