9254-50003 MANICOTTO POWERGRIP CTB 124 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:124-L
Rubix:160000000465412
EAN:5412571213409
9254-50003 MANICOTTO POWERGRIP CTB 124 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50003 MANICOTTO POWERGRIP CTB 124 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri organi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva12,4 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti33
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)314,96 mm
Codice doganale40103900
284,81 IVA esclusa
/ Unità
347,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore