Riferimenti
Gates:9254-50462-MM
Rubix:160000000465608
EAN:5412571215632


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 240 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates 240 XL variabile per cinghie dentate: passo 5,08 mm, 120 denti e lunghezza primitiva 609,6 mm. Altezza 2,3 mm, -5/+70°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | tpu (poliuretano termoplastico) con corde elicoidali in acciaio o aramide |
| Numero di denti | 120 |
| Serie | 240-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 609,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore