Riferimenti
Gates:9254-50127-MM
Rubix:160000000465557
EAN:5412571214055


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36,75 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 367 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB con profilo L (passo 9,52 mm) e 98 denti. Lunghezza primitiva 933,45 mm, intervallo -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36,75 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | corda di trazione in fibra di vetro; corpo in policloroprene (neoprene); denti in nylon |
| Numero di denti | 98 |
| Serie | 367-l (powergrip® ctb sleeves) |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 933,45 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore